HAGER - HAGUC686HA KIT INT MAN HA800-1600A L800 H600 Q.EVO - UC686HA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Numero di guide DIN - 0
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 0
Distanza tra righe - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250616379251
Codice prodotto
HAGUC686HA
Cod. produttore
UC686HA
Produttore
HBO
Altezza:
600 mm
Numero di guide DIN:
0
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
0
Distanza tra righe:
600 mm
Profondità:
196 mm
Struttura espandibile:
sì
Con barre di alimentazione:
no
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC686HA - KIT INT MAN HA800-1600A L800 H600 Q.EVO


