HAGER - HAGUC6060FUL SEGREGAZ LATERALE TOTALE H600 Q.EVO P600 - UC6060FUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 590 mm
Larghezza - 40 mm
Superficie - Zincato
Con intagli per connettori - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250616376274
Codice prodotto
HAGUC6060FUL
Cod. produttore
UC6060FUL
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
590 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato
Con intagli per connettori:
sì
Resistente a scarica elettrica:
no
Separatore per armadi di distribuzione tipo/modello - HAGUC6060FUL - SEGREGAZ LATERALE TOTALE H600 Q.EVO P600


