AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGUC6040HW1 KIT ACB HW1 1600A L600 H400 QUADRO EVO - UC6040HW1

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC6040HW1 KIT ACB HW1 1600A L600 H400 QUADRO EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 186 mm

  • Struttura espandibile - no

  • Con barre di alimentazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610703304

Codice prodotto

HAGUC6040HW1

Cod. produttore

UC6040HW1

Produttore

HBO

Altezza:

400 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

186 mm

Struttura espandibile:

no

Con barre di alimentazione:

no

Kit interruttore aperto ACB HW1 1600A L600 H400 quadro evo