HAGER - HAGUC200 KIT QUADRO X APP MODULARI 10M H150 L250 - UC200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 350 mm
Numero di moduli per guida DIN - 10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616132009
Codice prodotto
HAGUC200
Cod. produttore
UC200
Produttore
HBO
Altezza:
150 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
350 mm
Numero di moduli per guida DIN:
10
Sistema Quadro Kit Per Apparecchi Modulari 10Mod H150 L350 Mm Ral9010


