AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTYF642F MOD. 2 FANCOIL 6 VEL KNX TP 4M 10A - 230 - TYF642F

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYF642F MOD. 2 FANCOIL 6 VEL KNX TP 4M 10A - 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059924

Codice prodotto

HAGTYF642F

Cod. produttore

TYF642F

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

2

Larghezza in numero di moduli:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

230...240 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

10 A

Corrente max. di uscita:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP20

MOD. 2 FANCOIL 6 VEL KNX TP 4M 10A - 230