AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTYAS628C MOD.KNX-SEC VENEZ 8 OUT 6A AC1 230V - 6M - TYAS628C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYAS628C MOD.KNX-SEC VENEZ 8 OUT 6A AC1 230V - 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 0

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 1380 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610050095

Codice prodotto

HAGTYAS628C

Cod. produttore

TYAS628C

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

0

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

1380 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Max numero di uscite per veneziane:

8

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo KNX Secure veneziane 8 OUT 6A AC1 230V - 6M