HAGER - HAGTYA664BN MOD.KNX+ TP DIMMER RLC 4 OUT 2400W 230V - TYA664BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Modulo di controllo / comando
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250616057753
Codice prodotto
HAGTYA664BN
Cod. produttore
TYA664BN
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Modulo di controllo / comando
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
5...600 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
10
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
30...30 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
10400 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


