AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTYA664AN MOD.KNX+ TP DIMMER RLC 4 OUT 1200W 230V - TYA664AN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA664AN MOD.KNX+ TP DIMMER RLC 4 OUT 1200W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579889

Codice prodotto

HAGTYA664AN

Cod. produttore

TYA664AN

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Modulo di controllo / comando

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

5...300 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

30...30 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

5200 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo TP KNX Plus dimmer 4 Out Combinabili 1200W totale 230V 8M