HAGER - HAGTYA661BN MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 600W 230V CFL+LED - TYA661BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Modulo di controllo / comando
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250616059368
Codice prodotto
HAGTYA661BN
Cod. produttore
TYA661BN
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Modulo di controllo / comando
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
1
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
600...600 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
30...30 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
2300 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


