AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTYA624B MOD.KNX+ TP TAPP 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M - TYA624B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA624B MOD.KNX+ TP TAPP 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 0

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 144 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059658

Codice prodotto

HAGTYA624B

Cod. produttore

TYA624B

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

0

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

144 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Max numero di uscite per veneziane:

4

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

MOD TP PLUS TAPP 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M