AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTXM632C MOD.TP 12 OUT VENEZIANE 6A AC1 230V 10M - TXM632C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXM632C MOD.TP 12 OUT VENEZIANE 6A AC1 230V 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 0

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 920 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616048737

Codice prodotto

HAGTXM632C

Cod. produttore

TXM632C

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

0

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

920 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

10

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

4 A

Max numero di uscite per veneziane:

12

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo TP KNX easy Veneziane 12 Out 4A AC1 230V 1