AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTXD503 RILEV.PRES./MOV. KNX 360 INC. 20M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXD503 RILEV.PRES./MOV. KNX 360 INC. 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 8 min

  • Portata massima frontale - 5 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Con interfaccia DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612256327

Codice prodotto

HAGTXD503

Cod. produttore

TXD503

Produttore

HBO

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

8 min

Portata massima frontale:

5 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

78

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP41

Tempo minimo di accensione:

5 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

360...360 °

Adatto per carico C:

no

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

76 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Rilevatore presenza/movimento KNX 360°, inst. incasso, rilevazione Ø20m