HAGER - HAGTXB692F MOD.KNX TP VEN. 2 IN+ 2 OUT 230V 6A AC1 - TXB692F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di ingressi - 2
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 1380 W
Confezione
1 PZ
EAN
3250616048881
Codice prodotto
HAGTXB692F
Cod. produttore
TXB692F
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di ingressi:
2
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
1380 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
6 A
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20


