AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTXB344 MOD.KNX TP 4 IN + 4 OUT X LED INCASSO - TXB344

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXB344 MOD.KNX TP 4 IN + 4 OUT X LED INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - 5...5 V

  • Altro sistema bus - Tebis TX (Hager)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616049055

Codice prodotto

HAGTXB344

Cod. produttore

TXB344

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

5...5 V

Altro sistema bus:

Tebis TX (Hager)

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Modulo Ingr. On/Off Bus KNX - 4 In Liberi Da Potenziale + 4 Out X Led - Incasso