HAGER - HAGTXB322 MOD.KNX TP 2 IN + 2 OUT X LED INCASSO - TXB322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250616049079
Codice prodotto
HAGTXB322
Cod. produttore
TXB322
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


