HAGER - HAGTXB302 MOD.KNX TP 2 IN INCASSO - TXB302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 2
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione di ingresso - 5...5 V
Altro sistema bus - Tebis TX (Hager)
Confezione
1 PZ
EAN
3250616049420
Codice prodotto
HAGTXB302
Cod. produttore
TXB302
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
2
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di ingresso:
5...5 V
Altro sistema bus:
Tebis TX (Hager)
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP30