AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTXA663A MOD.KNX TP DIMMER RLC 3 OUT 900W 230V 6M - TXA663A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA663A MOD.KNX TP DIMMER RLC 3 OUT 900W 230V 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616048690

Codice prodotto

HAGTXA663A

Cod. produttore

TXA663A

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Modulo di controllo / comando

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

3

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

900...900 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

Ingresso unità secondaria:

Con indicazione LED:

Tensione:

30...30 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

4 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo TP KNX easy Dimmer Rlc 3 Out Combinabili 900W 230V 6M