HAGER - HAGTXA662AN MOD.KNX TP DIMMER RLC 2 OUT 600W 230V 4M - TXA662AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Modulo di controllo / comando
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3250616046009
Codice prodotto
HAGTXA662AN
Cod. produttore
TXA662AN
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Modulo di controllo / comando
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
2
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
5...300 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
30...30 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
2600 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


