AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTXA661B MOD.KNX TP DIMMER RLC 1 OUT 600W 230V 4M - TXA661B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA661B MOD.KNX TP DIMMER RLC 1 OUT 600W 230V 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616048713

Codice prodotto

HAGTXA661B

Cod. produttore

TXA661B

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Modulo di controllo / comando

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

300...300 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

30...30 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

4 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo TP KNX easy Dimmer Rlc 1 Out 600W 230V 4M