AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTXA624D MOD.KNX TP VENEZIANE 4 OUT 6A DC1 24VCC - TXA624D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA624D MOD.KNX TP VENEZIANE 4 OUT 6A DC1 24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 0

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 144 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616048768

Codice prodotto

HAGTXA624D

Cod. produttore

TXA624D

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

0

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

144 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Max numero di uscite per veneziane:

4

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

MODULO VENEZIANE BUS KNX - 4 OUT 6A DC1 24V DC - 4 MOD.DIN