HAGER - HAGTXA101 VAL. EASY KNX TJA670 + TXA114 + IP ACCES - TXA101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Modello - Interfaccia multipla
Protocollo - TCP / IP
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250618502381
Codice prodotto
HAGTXA101
Cod. produttore
TXA101
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Modello:
Interfaccia multipla
Protocollo:
TCP / IP
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Web Server:
sì
Sicura antismontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20


