AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTXA022 MOD.KNX TP INT. ORARIO DGT.SETT. 2 OUT 2

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA022 MOD.KNX TP INT. ORARIO DGT.SETT. 2 OUT 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 2

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616040991

Codice prodotto

HAGTXA022

Cod. produttore

TXA022

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

2

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Programma astrale:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Programma annuale:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Commutazione automatica orario estivo / invernale:

Programma giornaliero:

no

Programma settimanale:

Larghezza in numero di moduli:

2

Programmabile via software:

Simulazione di presenza:

Radiocomandato (DCF77):

no

Accoppiatore bus incluso:

Giorni festivi programmabili:

Orologi secondari controllati tramite bus:

Autonomia:

25950 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Int. Orario Dgt Settimanale Bus KNX 2 In On-Off - 2 Mod.Din