AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTX511 MOD.KNX TP RILEVAT.PRES. 2 LENTI + REG.L - TX511

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTX511 MOD.KNX TP RILEVAT.PRES. 2 LENTI + REG.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Altro sistema bus - Altri

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616045118

Codice prodotto

HAGTX511

Cod. produttore

TX511

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Rame

Superficie:

Non trattato

Accoppiatore bus incluso:

no

Numero RAL (affine):

9010

Portata massima frontale:

13 m

Rilevat. Presenza 360 Bus KNX + Regolatore Luminosita - Sporgente