AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTU418 TELECOMANDO KNX RF 18 IN QUICKLINK

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTU418 TELECOMANDO KNX RF 18 IN QUICKLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza radio - 868.3 MHz

  • Portata - 100 m

  • Con telecomando -

  • Numero di comandi - 18

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616014183

Codice prodotto

HAGTU418

Cod. produttore

TU418

Produttore

HBO

Frequenza radio:

868.3 MHz

Portata:

100 m

Con telecomando:

Numero di comandi:

18

Grado di protezione (IP):

IP50

Trasmettitore ad incasso:

no

Alimentazione:

Batteria

Rolling-code:

no

Trasmettitore da parete:

no

Coperchio di protezione tastiera:

no

Telecomando Radio KNX - 18 Ingressi