AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTU406 TELECOMANDO KNX RF 6 IN QUICKLINK - TU406

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTU406 TELECOMANDO KNX RF 6 IN QUICKLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con display - no

  • Wireless -

  • Bidirezionale -

  • Altezza - 133.6 mm

  • Larghezza - 50.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616014060

Codice prodotto

HAGTU406

Cod. produttore

TU406

Produttore

HBO

Con display:

no

Wireless:

Bidirezionale:

Altezza:

133.6 mm

Larghezza:

50.2 mm

Profondità:

16 mm

Telecomando Radio KNX - 6 Ingressi