AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTRM694G MOD.KNX RF 2 IN + 1 OUT SELV 4A AC1 230V

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRM694G MOD.KNX RF 2 IN + 1 OUT SELV 4A AC1 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615988812

Codice prodotto

HAGTRM694G

Cod. produttore

TRM694G

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

4 A

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di ingressi digitali:

2

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

600 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

micromodulo RF KNX Quicklink incasso 2 In + 1 Out SELV 3 A AC1 alim. 230 V AC