AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTRM692G MOD.KNX RF 2 IN + 1 VENEZ 3A 230V 2 FILI - TRM692G

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRM692G MOD.KNX RF 2 IN + 1 VENEZ 3A 230V 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di ingressi - 2

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 690 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989031

Codice prodotto

HAGTRM692G

Cod. produttore

TRM692G

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di ingressi:

2

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

690 W

Sistema bus radio:

Bus system KNX radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Larghezza in numero di moduli:

0

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

3 A

Max numero di uscite per veneziane:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

micromodulo RF KNX Quicklink inc. 2 In + 1 Out veneziane 3 A alim. 230V AC