AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTRM690G MOD.KNX RF 2 IN + 1 OUT 200W 230V 2 FILI - TRM690G

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRM690G MOD.KNX RF 2 IN + 1 OUT 200W 230V 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 0.85 A

  • Bus system KNX radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989055

Codice prodotto

HAGTRM690G

Cod. produttore

TRM690G

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

0.85 A

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di ingressi digitali:

2

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

200 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

micromod. RF KNX Quicklink incasso 2 In + 1 Out 200 W AC1 alim. 230V AC - 2 fili