AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTRM600 MOD.KNX RF 1 OUT LUCE SCALA-PP 230V QLIN - TRM600

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRM600 MOD.KNX RF 1 OUT LUCE SCALA-PP 230V QLIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989086

Codice prodotto

HAGTRM600

Cod. produttore

TRM600

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

0.5 A

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Max corrente di commutazione:

5 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

115 W

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

100 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

Modulo espandibile:

no

micromod. RF KNX Quicklink inc. x luce scala e passo-passo alim.230V AC - 2 fili