HAGER - HAGTRE221 MOD.KNX RF 1 OUT 10A VENEZ. 230V IP55 QL - TRE221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di ingressi - 0
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Confezione
1 PZ
EAN
3250615989321
Codice prodotto
HAGTRE221
Cod. produttore
TRE221
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di ingressi:
0
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Sistema bus radio:
sì
Bus system KNX radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
0
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
10 A
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP55


