AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTR131A ACCOPPIATORE KNX RF-BUS BIANCO - TR131A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTR131A ACCOPPIATORE KNX RF-BUS BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Accoppiatore RF-TP (bus-Radio)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989536

Codice prodotto

HAGTR131A

Cod. produttore

TR131A

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Accoppiatore RF-TP (bus-Radio)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Larghezza in numero di moduli:

0

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

no

Dipende dal provider / operatore:

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiatore Prodotti Radio KNX Con Prodotti Filari KNX Anche Per Ets - Bianco