AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTJA670 MOD.KNX TP-IP IOT +EASY +DOMOVEA BASE 6M - TJA670

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTJA670 MOD.KNX TP-IP IOT +EASY +DOMOVEA BASE 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Interfaccia multipla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - TCP / IP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250618502237

Codice prodotto

HAGTJA670

Cod. produttore

TJA670

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Interfaccia multipla

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

TCP / IP

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

MODULO SERVER BASIC DOMOVEA KNX TP-IP IOT +EASY 24VDC 6M