AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTG401 BATTERIA AL LITIO CR2430 3V - TG401

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTG401 BATTERIA AL LITIO CR2430 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Capacità - 270 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Nessuno

  • Modello - Litio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250615874016

Codice prodotto

HAGTG401

Cod. produttore

TG401

Produttore

HBO

Indicazione della dimensione:

Altri

Capacità:

270 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Nessuno

Modello:

Litio

Lunghezza:

24.5 mm

Larghezza:

3 mm

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

BATTERIA AL LITIO CR2430 3 V