AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGTCC520E RILEVATORE PRESENZA KNX - ON/OFF - INCA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTCC520E RILEVATORE PRESENZA KNX - ON/OFF - INCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579407

Codice prodotto

HAGTCC520E

Cod. produttore

TCC520E

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

no

Materiale:

Altri

Ingresso unità secondaria:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

no

Trasparente:

no

Immune agli animali:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

7 m

Portata massima frontale:

7 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

8 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

55...55 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

60 min

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

2300 W

Tempo minimo di accensione:

60 s

Rilevat. Presenza 360 Bus KNX - 3 Can On/Off + Contatto Diretto 16A - Incasso