AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSVN136 1 SEGNALAT. LUMIN. VERDE + ROSSO 12-48 V

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN136 1 SEGNALAT. LUMIN. VERDE + ROSSO 12-48 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione nominale - 12 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615722515

Codice prodotto

HAGSVN136

Cod. produttore

SVN136

Produttore

HBO

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

12 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

62 mm

1 Segnalatore Luminoso Doppio 12 - 48 V Ac - Dc Led Verde + Rosso V 1 M. Din