AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSPK806 SPD IT 2P PER RETI INDUSTRIALI BUS

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPK806 SPD IT 2P PER RETI INDUSTRIALI BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 12...12 V

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 30 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515117

Codice prodotto

HAGSPK806

Cod. produttore

SPK806

Produttore

HBO

Tensione nominale AC:

12...12 V

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

30 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

0.5 kA

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

750 V

Livello di protezione filo-terra:

55 V

Frequenza:

0...0 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (senza terra):

6

Messa a terra:

Conduttore separato

Larghezza di montaggio:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete dati tipo/modello - HAGSPK806 - SPD IT 2P PER RETI INDUSTRIALI BUS