AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSPB117 SPD 1P 40KA T2 IT FM CON CONTATTO AUX

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPB117 SPD 1P 40KA T2 IT FM CON CONTATTO AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 2.2 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TN-S - no

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515216

Codice prodotto

HAGSPB117

Cod. produttore

SPB117

Produttore

HBO

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

2.2 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2.2 kV

Livello di protezione N-PE:

2.2 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia tipo/modello - HAGSPB117 - SPD 1P 40KA T2 IT FM CON CONTATTO AUX