AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGSPB013 CARTUCCIA 40KA T2 IT 440V

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPB013 CARTUCCIA 40KA T2 IT 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.35 kV

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione massima continuativa AC - 440 V

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515193

Codice prodotto

HAGSPB013

Cod. produttore

SPB013

Produttore

HBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.35 kV

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Livello di protezione L-N:

1.35 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia tipo/modello - HAGSPB013 - CARTUCCIA 40KA T2 IT 440V