HAGER - HAGSPA911 SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5CON CONT AUX - SPA911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Tensione nominale AC - 415 V
Tensione massima continuativa AC - 335 V
Livello di protezione - 1.2 kV
Confezione
1 PZ
EAN
3250615515162
Codice prodotto
HAGSPA911
Cod. produttore
SPA911
Produttore
HBO
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Tensione nominale AC:
415 V
Tensione massima continuativa AC:
335 V
Livello di protezione:
1.2 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Tensione nominale DC:
0 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Tensione massima continuativa DC:
0 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
0 V
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione L-PE:
1.7 kV
Livello di protezione N-PE:
1.7 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Dimensione / Misura:
2 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
no
Presa di tensione protetta da sovracorrente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


