HAGER - HAGSPA090 CARTUCCIA L-N PER SPD TIPO SPA9XX - SPA090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Tensione nominale AC - 415 V
Tensione massima continuativa AC - 264 V
Livello di protezione - 1.2 kV
Livello di protezione L-N - 1.7 kV
Confezione
1 PZ
EAN
3250615515148
Codice prodotto
HAGSPA090
Cod. produttore
SPA090
Produttore
HBO
Numero di poli:
1
Tensione nominale AC:
415 V
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Livello di protezione:
1.2 kV
Livello di protezione L-N:
1.7 kV
Livello di protezione L-PE:
1.7 kV
Livello di protezione N-PE:
1.7 kV
Dimensione / Misura:
1 modulo
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20