AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMMN210 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 25KA 10A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMMN210 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 25KA 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614440069

Codice prodotto

HAGMMN210

Cod. produttore

MMN210

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

2

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Installabile a incasso:

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Solo Magnetico 2 Poli 25 Ka 10 A 2 M. Din