HAGER - HAGL2232 CANALETTA FLESSIBILE ADESIVA L500 B31XH3 - L2232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 31 mm
Larghezza - 33 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Pellicola adesiva
Privo di alogeni - sì
Confezione
40 PZ
EAN
4012740104418
Codice prodotto
HAGL2232
Cod. produttore
L2232
Produttore
HBO
Altezza:
31 mm
Larghezza:
33 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Pellicola adesiva
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
4.5 mm
Lunghezza:
500 mm
Diametro:
33 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
sì
Sezione utile:
379 mm²


