HAGER - HAGL2212 CANALETTA FLESSIBILE ADESIVA L250 B15XH1 - L2212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 15 mm
Larghezza - 11 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Pellicola adesiva
Privo di alogeni - sì
Confezione
40 PZ
EAN
4012740111713
Codice prodotto
HAGL2212
Cod. produttore
L2212
Produttore
HBO
Altezza:
15 mm
Larghezza:
11 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Pellicola adesiva
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
4.5 mm
Lunghezza:
250 mm
Diametro:
0 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
sì
Sezione utile:
100 mm²


