HAGER - HAGKN99N 10 PONTICELLI PARALLELO MORSETTIERE NEUT - KN99N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 63 A
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Inseribile
Confezione
1 PZ
EAN
3250613849214
Codice prodotto
HAGKN99N
Cod. produttore
KN99N
Produttore
HBO
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
63 A
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
230 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


