AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGKDN263B BARR. A FORCELLA 2P 63A 1 MT - KDN263B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKDN263B BARR. A FORCELLA 2P 63A 1 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3250613740955

Codice prodotto

HAGKDN263B

Cod. produttore

KDN263B

Produttore

HBO

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

57

Passo modulare:

17.5 mm

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Barretta Di Cablaggio A Forcella Bipolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)