AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGKB463A BARR. CABLAGGIO 3P + N 12M - KB463A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKB463A BARR. CABLAGGIO 3P + N 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 210 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250613720155

Codice prodotto

HAGKB463A

Cod. produttore

KB463A

Produttore

HBO

Numero di fasi:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

210 mm

Passo modulare:

18 mm

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Barretta Di Cablaggio Tetrapolare 63 A Lunghezza 12 M. Din