AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXT040H COMANDO MOTORE P250 24VDC AUTORESET

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXT040H COMANDO MOTORE P250 24VDC AUTORESET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613154882

Codice prodotto

HAGHXT040H

Cod. produttore

HXT040H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Comando a motore per interruttore tipo/modello - HAGHXT040H - COMANDO MOTORE P250 24VDC AUTORESET