HAGER - HAGHWX040H CONTATTO AUSILIARIO STANDARD HW1 - HWX040H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3250613232801
Codice prodotto
HAGHWX040H
Cod. produttore
HWX040H
Produttore
HBO
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Integrabile
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
1


