AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHWX028H BOBINA CHIUSURA 200-250V AC/DC HW1/2/4

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHWX028H BOBINA CHIUSURA 200-250V AC/DC HW1/2/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613232726

Codice prodotto

HAGHWX028H

Cod. produttore

HWX028H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...250 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina di chiusura 200-250V AC/DC (CC) HW1/2/4