HAGER - HAGHTG411H WEB SERVER AGARDIO MANAGER 24V DC 6M - HTG411H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Guida DIN
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250613113902
Codice prodotto
HAGHTG411H
Cod. produttore
HTG411H
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Web Server:
sì
Aggiornabile:
sì
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20


